Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN12P09
Cod. Produttore
8BBN12P09
Cod. EAN
8030343121249

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Serie: BN12
  • Passacavo: PG09
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazione: Industriale e elettrica
  • Facilità inserimento: Elevata
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG9, dotata di connessione filettata e grado di protezione IP68. Realizzata in materiale resistente, questa curva garantisce affidabilità e protezione in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. Il design compatto e il colore nero la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

63 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 PG9 resistente per installazioni elettriche