Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GBF36M40
Cod. Produttore
8GBF36M40
Cod. EAN
8030343129542

Informazioni di prodotto

  • Curva 45° senza spigoli
  • Protezione IP68/IP69K
  • Materiale grigio
  • Facile inserimento cavi
  • Sicurezza cavi garantita
  • Serie BF36
  • Uso industriale e elettrico
  • Dimensione M40
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M40 x 1.5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto presenta un grado di protezione IP68, assicurando resistenza totale a polvere e immersione prolungata in acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione in ambienti impegnativi. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diverse installazioni. La filettatura esterna permette un montaggio semplice e stabile, rendendo questa curva una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

101,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP68 M40 x 1,5 raccordo elettrico grigio