Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBF23M25
Cod. Produttore
8BBF23M25
Cod. EAN
8030343128149

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP68 BF23 M25 NERO
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Angolo: 45°
  • Colore: Nero
  • Serie: BF23
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Facilità inserimento: Elevata
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione prolungata in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni filettate robuste e durature, garantisce facilità di installazione e resistenza in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

78,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP68 BF23 M25 nera per installazioni elettriche industriali