Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBF48M50
Cod. Produttore
6GBF48M50
Cod. EAN
8030343128774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP66 BF48 M50 GRIGI
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 45°
  • Colore: Grigio
  • Serie: BF48
  • Dimensione: M50
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrica
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua potenti. Ideale per applicazioni che richiedono elevata robustezza e sicurezza nella connessione dei cavi elettrici, questa curva combina funzionalità e durata per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

119,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

47 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 filettatura M50 per impianti elettrici industriali e civili