Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF29M32
Cod. Produttore
6BBF29M32
Cod. EAN
8030343129672

Informazioni di prodotto

  • Curva a 45° senza spigoli
  • Protezione IP66
  • Colore nero
  • Attacco M32
  • Serie BF29
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto a installazioni elettriche
  • Uso industriale tecnico
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M32×1,5, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per offrire un elevato grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. Il design robusto e il colore nero conferiscono durabilità e facilità di integrazione negli impianti. Questo componente è specificamente realizzato per connessioni filettate, combinando funzionalità e protezione in un unico prodotto. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

86,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 M32 protezione cavi industriale nero