Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF10P11
Cod. Produttore
6BBF10P11
Cod. EAN
8030343127197

Informazioni di prodotto

  • Curva a 45°
  • Protezione IP66
  • Materiale senza spigoli
  • Facile inserimento cavi
  • Serie BF10
  • Colore nero
  • Passacavo PG11
  • Uso industriale
Curva a 45 gradi con filettatura esterna PG11, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, è progettata per connessioni elettriche affidabili e sicure, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione in ambienti difficili. La filettatura assicura un fissaggio stabile e preciso, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione. Questo componente è perfetto per sistemi elettrici che necessitano di un collegamento duraturo e protetto. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

54,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

23 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 PG11 nera per installazioni elettriche civili e industriali