› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

CS 6520EN COLONNA SONORA 30 W, EN 5

RCF
Cod. Rexel ADRC13133079
Cod. Produttore 13133079
Cod. EAN 8024530010478

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tipologia: Colonna sonora
  • Protezione: IP66
  • Connessioni: Morsettiere ceramiche
  • Fusibile: Termico integrato
  • Installazione: Indoor/outdoor
  • Serie: EN 5
  • Uso consigliato: Parlato intellegibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CS 6520EN è una colonna sonora a due vie compatta ed elegante che garantisce una elevata intellegibilità nella riproduzione del parlato, e quindi particolarmente adatta all'installazione in luoghi di culto, stazioni, metropolitane e molti altri ambienti. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

altezza

620 mm

profondità

96 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

140 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

CS 6520EN COLONNA SONORA 30 W, EN 5