› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Colonna sonora slim-line due vie CS 3082 compatta bianca per parlato e musica ambienti difficili

RCF
Cod. Rexel ADRC13000232
Cod. Produttore 13000232
Cod. EAN 8024530006860

Informazioni principali

  • Descrizione: Colonna sonora compatta
  • Tipo: Diffusore slim-line a due vie
  • Uso: Parlato e musica a basso livello
  • Installazione: Ad angolo con accessorio
  • Materiale: Alluminio e griglia metallica
  • Colore: Bianco RAL 9016
  • Copertura: Uniforme orizzontale, direttiva verticale
  • Serie: CS 3082

Descrizione del prodotto

Colonna sonora compatta di colore bianco, progettata per offrire un suono chiaro e potente in ambienti interni. Ideale per installazioni fisse grazie alla sua struttura stabile e al design verticale, garantisce una diffusione sonora uniforme. Perfetta per applicazioni che richiedono un altoparlante stand, senza necessità di montaggio a incasso o a soffitto. La sua forma slanciata e compatta la rende adatta a spazi dove è richiesta un’installazione discreta ma efficace. Descrizione del produttore: Il nuovo diffusore CS 3082 è una colonna sonora slim-line a due vie, ideale per la riproduzione del parlato, e per l'ascolto di musica a basso livello. Il limitato impatto visivo ne consente l'installazione in qualsiasi contesto architettonico. Tramite l'apposito accessorio fornito puo essere installato anche ad angolo. I trasduttori per le medio-basse e quelli per le alte frequenze sono posizionati con precisione e debitamente filtrati così da restituire un suono sempre intelligibile. La copertura sonora è uniforme ed ampia sul piano orizzontale, ma controllata e direttiva verticalmente così da permetterne l'utilizzo in ambenti acusticamente difficili dove occorre limitare il suono disperso verso pavimenti e alti soffitti quali Cattedrali, Auditorium. Il corpo in profilato di alluminio e la griglia metallica frontale sono di colore bianco RAL 9016.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

76 mm

altezza

670 mm

profondità

65 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

120 W

capacità di carico nominale

30 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

200 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Colonna sonora slim-line due vie CS 3082 compatta bianca per parlato e musica ambienti difficili