Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4451
Cod. Produttore
HC4451
Cod. EAN
8012199800844

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 batterie 1,5 V
  • Portata contatti: 5(3) A
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Programmazione: giornaliera/settimanale
  • Display: retroilluminato
  • Collegamento sonda esterna: NTC 10kΩ max 5 m
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cronotermostato da incasso BTicino modello HC4451 è un dispositivo avanzato per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento. Dotato di alimentazione a batterie alcaline LR6/AA da 1,5V con durata media di circa un anno, garantisce un funzionamento affidabile e senza fili. La temperatura è regolabile con precisione di ±0,5°C, nell'intervallo da 3°C a 40°C con step di 0,1°C, ed è possibile scegliere tra modalità di funzionamento come Settimanale, Manuale, Temporizzato, Ferie, Antigelo e Off. Il cronotermostato consente una programmazione dettagliata, con la possibilità di impostare profili giornalieri personalizzati per ogni ora e giorno della settimana, adattandosi alle diverse esigenze di comfort. Il display grafico retroilluminato visualizza chiaramente la temperatura impostata e misurata, lo stato dell’impianto e le modalità attive, con simboli intuitivi. È possibile collegare una sonda esterna NTC per misurare la temperatura ambiente o del pavimento, con funzioni di protezione termica e spegnimento automatico al superamento di soglie impostate. Il dispositivo supporta il collegamento in impianti con comando ON/OFF o APRI/CHIUDI, e consente la teleattivazione remota tramite contatti esterni, utile per integrazioni con centralini telefonici o sistemi antifurto. L’installazione è versatile, sia ad incasso che a parete, compatibile con le serie di placche Axolute, Living International, Light e Light Tech (3 moduli DIN). La base è dotata di vite di sicurezza per bloccare il frontale estraibile, utile in ambienti pubblici. La regolazione della temperatura può essere personalizzata in base al tipo di impianto (standard o proporzionale con tempi di inerzia differenti), mentre il menù impostazioni offre la possibilità di settare data, ora, ora legale, unità di misura (Celsius o Fahrenheit), contrasto display, controllo remoto e taratura delle sonde. È inoltre possibile visualizzare o azzerare le ore di funzionamento e ripristinare le impostazioni di fabbrica tramite reset. Questo cronotermostato rappresenta una soluzione completa e flessibile per la gestione efficiente del comfort termico, con elevate possibilità di personalizzazione e controllo, ideale per impianti moderni di riscaldamento e raffrescamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - tech

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

48 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

AXOLUTE

Produttore

Cronotermostato incasso AXOLUTE riscaldamento condizionamento programmazione settimanale