Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4451
Cod. Produttore
HD4451
Cod. EAN
8012199984285

Informazioni di prodotto

Cronotermostato giornaliero/settimanale

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cronotermostato da incasso BTicino modello HD4451 è un dispositivo avanzato per il controllo della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento. Dotato di un ampio display grafico retroilluminato, consente la programmazione oraria e settimanale della temperatura, con la possibilità di impostare diversi profili personalizzati. Alimentato da due batterie alcaline LR6/AA, garantisce un'autonomia di circa un anno. La temperatura può essere regolata con precisione di ±0,5°C in un intervallo da 3°C a 40°C, con step di 0,1°C. Il dispositivo supporta il collegamento di una sonda esterna NTC per una misurazione più accurata e può essere installato sia ad incasso che a parete, utilizzando le serie Axolute, Living International, Light e Light Tech. È possibile selezionare il funzionamento Estate/Inverno e programmare modalità di funzionamento come Settimanale, Manuale, Temporizzato, Ferie, Antigelo e Off, con gestione intuitiva tramite tasti di navigazione e conferma. Il cronotermostato consente anche il controllo remoto tramite attuatore telefonico, con funzioni di attivazione in modalità antigelo o ripristino dell'ultimo programma settimanale. La regolazione della temperatura può essere adattata al tipo di impianto (standard o proporzionale con tempi di inerzia variabili), mentre la taratura della sonda interna ed esterna è personalizzabile. Il dispositivo visualizza lo stato dell'impianto, la temperatura ambiente e quella esterna (se sonda collegata), e segnala la necessità di sostituzione batterie con un'icona dedicata. Il frontale è estraibile per facilitare la programmazione e la sostituzione delle batterie. Questa soluzione garantisce un controllo preciso e flessibile della climatizzazione, ottimizzando il comfort e l’efficienza energetica degli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

48 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

AXOLUTE

Produttore

Cronotermostato digitale da incasso giornaliero/settimanale con sonda esterna riscaldamento