Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECP10N
Cod. Produttore
CP10N
Cod. EAN
8009561090248

Informazioni di prodotto

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 7-15

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

7 ... 15 mm

Serie

RTA

Produttore

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 7-15 N