› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Cover nera 1 modulo per connettori RJ11 e A/V uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIKG07
Cod. Produttore KG07
Cod. EAN 8005543611562

Informazioni principali

  • Serie: BTNET|LIVING NOW
  • Colore: Nero
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm

Descrizione del prodotto

La piastra centrale BTIKG07 è realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Progettata per il fissaggio a blocco in posizione, questa cover è pensata per applicazioni elettriche, offrendo un design compatto e funzionale con dimensioni di 86x22x7 mm per 1 modulo. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Ideale per installazioni che richiedono un prodotto affidabile e conforme agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per connettori RJ e A/V. Per art. KG4279C5E, KG4279C6, KG4279C6S, KG4279C6A, KG4279C6AS, KG4258RJ11, KG4269R, KG4294 - 1 modulo, Nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Cover nera 1 modulo per connettori RJ11 e A/V uso civile residenziale
€ 5,36 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info