Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW07
Cod. Produttore
KW07
Cod. EAN
8005543613702

Informazioni di prodotto

Cover per connettori RJ e A/V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKW07 è una piastra centrale fissa della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per garantire un fissaggio sicuro "bloccare in posizione", questa cover in plastica bianca è dotata di caratteristiche meccaniche che ne assicurano la robustezza, con un test d'impatto IK 04. È adatta per coprire moduli RJ11/45 con lampada, offrendo una soluzione estetica e funzionale per l'installazione di componenti elettrici. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina, mantenendo così l'integrità del materiale nel tempo. La cover è inoltre autoestinguente e resistente alle variazioni climatiche, con temperature di utilizzo da -5°C a +50°C e di stoccaggio da -10°C a +70°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per connettori RJ e A/V. Per art. KW4279C5E, KW4279C6, KW4279C6S, KM4279C6A, KW4279C6AS, KW4258RJ11, KW4269R, KW4294 - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Cover connettori RJ11/RJ45 bianca 1 modulo per impianti civili

€ 5,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info