Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /
Informazioni di prodotto
tipo di filettatura
PG
materiale
metallo
qualità del materiale
ottone
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
esecuzione
angolo a 90°
Cod. Rexel: TXARFR32 Cod. Produttore: ARFR32 Cod. EAN: 8030343013025
Cod. Rexel: TXARFR25B Cod. Produttore: ARFR25B Cod. EAN: 8030343013018
Cod. Rexel: TXARFR25A Cod. Produttore: ARFR25A Cod. EAN: 8030343013001
Cod. Rexel: TXARFR25 Cod. Produttore: ARFR25 Cod. EAN: 8030343012998
Cod. Rexel: TXARFR20A Cod. Produttore: ARFR20A Cod. EAN: 8030343012981
Cod. Rexel: TXARFR20 Cod. Produttore: ARFR20 Cod. EAN: 8030343012974
Cod. Rexel: BLBIZ300471 Cod. Produttore: BIZ300471 Cod. EAN: 3701395130859
Cod. Rexel: BLBIZ300470 Cod. Produttore: BIZ300470 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DK6111-A40 Cod. Produttore: 6111-A40 Cod. EAN: 8033648145774
Cod. Rexel: DK6111-A25N Cod. Produttore: 6111-A25N Cod. EAN: 8033648145750
Cod. Rexel: DK6111-A20N Cod. Produttore: 6111-A20N Cod. EAN: 8033648145743
Cod. Rexel: DK6014-25A Cod. Produttore: 6014-25A Cod. EAN: 8033648136932
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te