Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN486360
Cod. Produttore
MTN486360
Cod. EAN
3606485006147

Informazioni di prodotto

Cornice m-plan tripla alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN486360 Merten System M di Schneider Electric di colore Alluminio con 3 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Plan. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. La cornice coperchio è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. La cornice coperchio è un prodotto Green Premium. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

3

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

alluminio

numero di unità orizzontali

3

qualità del materiale

materiale termoplastico

profondità

10.1 mm

larghezza

85.8 mm

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

altezza

225.8 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

CORNICE M-PLAN TRIPLA ALLUMINIO