Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN404219
Cod. Produttore
MTN404219
Cod. EAN
3606485111469

Informazioni di prodotto

Cornice M-Elegance dopp.vetro bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN404219 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Brillante con 2 canali. La cornice coperchio appartiene ai gruppi estetici in vetro M-Elegance. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e in verticale. Il grado di protezione IP20 rende questa cornice coperchio il più affidabile e resistente possibile. La cornice coperchio è realizzata in vetro, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Il prodotto aderisce al programma Green Premium, pertanto è anche rispettoso dell'ambiente. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

vetro

trasparente

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

resistenza agli urti

IK02

senza alogeni

colore

Bianco

numero di unità orizzontali

2

qualità del materiale

puro vetro

numero di unità verticali

2

profondità

10.1 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

161.2 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Cornice doppia in cristallo bianco bril.