Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4010-6552
Cod. Produttore
MTN4010-6552
Cod. EAN
3606480890796

Informazioni di prodotto

Cornice D-Life 1g Metallo Moca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN4010-6552 Merten System Design di Schneider Electric di colore Mocca con 1 canale. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 90 mm di larghezza, 90 mm di altezza, 12 mm di profondità. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. Realizzata in Zamak, questa cornice coperchio è affidabile e resistente. Inoltre è privo di mercurio. La cornice coperchio è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

metallo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

bronzo

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

acciaio inox

numero di unità verticali

1

profondità

12 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System_D

Produttore

Cornice in pietra D-Life, 1 slot, moka