› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

Coprirrettilineo 3m resistente IP alto per installazioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel SX1030007
Cod. Produttore 1030007
Cod. EAN 8032887001834

Informazioni principali

  • Serie: S5
  • Lunghezza: 3 metri
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Compatibilità: varie componenti elettrici
  • Uso: coprirettilineo
  • Colore: finitura professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1030007 è un coprirettilineo di lunghezza 3 metri, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, questo coprirettilineo si integra facilmente in impianti industriali e civili, offrendo un percorso sicuro e stabile per i cavi. La finitura e il colore sono studiati per adattarsi a ambienti professionali, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. La compatibilità con vari componenti elettrici e il rispetto delle normative di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per installazioni che richiedono precisione e durabilità. La sua applicazione si estende a sistemi di cablaggio complessi, contribuendo a un'organizzazione efficiente e sicura degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza del coperchio

400 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Coprirrettilineo 3m resistente IP alto per installazioni elettriche industriali e civili
€ 22,59 x 1 m
(m)