Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9031
Cod. Produttore
11SMX9031
Cod. EAN
8013975086247

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copertura isolante
  • Peso prodotto: 4 g
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Conformità: CSA C22.2 n° 14
  • Standard IEC: 60947-1, 60947-5-1
  • Standard UL: UL508
  • Applicazione: Terminali non utilizzati
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: COPERTURA ISOLANTE, PER TERMINALI NON UTILIZZATI

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Produttore

Copertura isolante per terminali non utilizzati protezione sicura impianti elettrici