Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN391860
Cod. Produttore
MTN391860
Cod. EAN
3606485002804

Informazioni di prodotto

Copertura cieca, alluminio SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura di chiusura, alluminio, System M. Utilizzabile universalmente con la lavorazione meccanica (foratura, fresatura, ecc.). Senza graffe, per fissaggio a vite. Materiale: materiale termoplastico di classe. Colore: alluminio.

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

anello portante

colore

alluminio

direzione di uscita

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

73 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

72 mm

impiego

piastra otturatrice

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

profondità dell'apparecchio

22 mm

Serie

Interruttori_Merten_System_M