Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSCBIN43015
Cod. Produttore
SCBIN43015
Cod. EAN
8017963199926

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 430x15 mm
  • Colore: Trasparente
  • Compatibilità: SBIN043015
  • Quantità confezione: 30 pezzi
  • Uso: SMARTPRINT OK
  • Codice doganale: 39162000
  • Serie: Smart

Documentazione tecnica

Coperchio per binario elettrico dalle dimensioni di 430x15 mm, progettato per offrire una protezione efficace ai componenti interni e garantire un'installazione ordinata e sicura. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile senza l’uso di adesivi, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Coperchio trasparente in PVC, 430x15mm, per SBIN043015

larghezza

15 mm

altezza

430 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente PVC 430x15mm per binario SBIN043015

€ 1,38 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info