Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSCBIN100015
Cod. Produttore
SCBIN100015
Cod. EAN
8017963199940

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Colore: Trasparente
  • Compatibile con: SBIN043015
  • Confezione: 30 pezzi
  • Uso SMARTPRINT: OK
  • Serie: Smart

Documentazione tecnica

Coperchio per binario elettrico di dimensioni 1000x15 mm, realizzato in materiale resistente e trasparente. Progettato per proteggere e coprire i componenti elettrici all'interno del binario, garantisce sicurezza e un aspetto ordinato agli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in cui è necessario un fissaggio sicuro senza adesivi, assicurando facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro polvere e agenti esterni. Descrizione del produttore: Coperchio trasparente in PVC, 1000x15mm, per SBIN043015

larghezza

15 mm

altezza

1000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio trasparente PVC 1000x15mm per binario Smart SBIN043015