› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio S5 piano B 500 ZF bianco protezione impianti elettrici resistente e durevole

Cod. Rexel SX1750108
Cod. Produttore 1750108
Cod. EAN 8032887036805

Informazioni principali

S5 Coperchio T piano B 600 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di colore bianco, modello piano B 500 ZF, è un componente essenziale per impianti elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e una perfetta integrazione con le strutture esistenti. La sua superficie liscia e il design funzionale lo rendono ideale per coprire e proteggere elementi elettrici, mantenendo ordine e sicurezza negli ambienti di installazione. Adatto a diverse applicazioni, questo coperchio combina qualità e praticità per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Coperchio S5 piano B 500 ZF bianco protezione impianti elettrici resistente e durevole