› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Coperchio modulare protezione frontale IP40 per minicontattori serie BG

Cod. Rexel LW11BGX8000
Cod. Produttore 11BGX8000
Cod. EAN 8013975107454

Informazioni principali

  • Protezione frontale: IP40
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Serie: BG
  • Coppia serraggio terminali: 9 Ibin
  • Coppia serraggio bobina: 9 Ibin
  • Dimensioni (LxAxP): 44x58x59 mm
  • Tipo: Coperchio modulare
  • Classificazione ETIM: EC002498

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COPERCHIO MODULARE, PER MINICONTATTORI SERIE BG, PROTEZIONE FRONTALE IP40

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Coperchio modulare protezione frontale IP40 per minicontattori serie BG