Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39050Z
Cod. Produttore
31L39050Z
Cod. EAN
8009561210578

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x3000 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio rettilineo liscio
  • Compatibilità: Canali 50-75-100 mm
  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio sendzimir
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 3 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio zincato acciaio 50 mm lunghezza 3 m per canali passerelle altezza 50-100 mm

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m