Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39100X
Cod. Produttore
31L39100X
Cod. EAN
8009561333550

Informazioni di prodotto

Coperchio rettilineo liscio

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio rettilineo inox AISI 304 100 mm larghezza 3 m lunghezza

€ 26,61 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
36 m
Q.tà consigliata info