Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39100G
Cod. Produttore
31L39100G
Cod. EAN
8009561210165

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Altezza canali: 50-75-100 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,5 mm
  • Colore: RAL 5015 (blu)
  • Normativa: EN 10346, EN ISO 2409
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio acciaio smaltato blu 100 mm 3 m per canali passerelle 50-100 mm

€ 10,79 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
36 m
Q.tà consigliata info