Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39050G
Cod. Produttore
31L39050G
Cod. EAN
8009561210592

Informazioni di prodotto

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio acciaio smaltato 50 mm lunghezza 3 m per canali e passerelle

(m)
36 m
Q.tà consigliata info