Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSCBIN65015
Cod. Produttore
SCBIN65015
Cod. EAN
8017963199933

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Lunghezza: 650 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Colore: Trasparente
  • Compatibile con: SBIN065015
  • Uso: SMARTPRINT OK
  • Pz. confezione: 30
  • Serie: Smart

Documentazione tecnica

Coperchio per binario elettrico dalle dimensioni di 650x15 mm, progettato per garantire protezione e finitura estetica ai sistemi di canalizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una copertura affidabile e un aspetto ordinato. Descrizione del produttore: Coperchio trasparente in PVC, 650x15mm, per SBIN065015

larghezza

15 mm

altezza

650 mm

materiale

Plastica

Produttore

Coperchio binario trasparente PVC 650x15 mm protezione impianti elettrici

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info