Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECEXSPUCZXSPMZ
Cod. Produttore
CEXSPUCZXSPMZZ
Cod. EAN
3606489603809

Informazioni di prodotto

EcoStruxure Control Expert, (XL), singola (1 utente), licenza cartacea

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La licenza Software appartiene alla gamma di software EcoStruxure Control Expert compatibile con i PLC, i PAC e gli I/O distribuiti di Schneider Eelctric. EcoStruxure Control Expert offre un singolo ambiente di configurazione per sistemi di automazione. CEXSPUCZXSPMZZ è la licenza Single Extra Large di EcoStruxure Control Expert. Può essere installata su una stazione. È disponibile come licenza cartacea. Può essere distribuito con un solo clic e permette l'aggiornamento online della configurazione. Il software supporta i linguaggi previsti da IEC 61131/3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio di Logica Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme Modicon esistenti. Offre inoltre l'integrazione del dispositivo con lo strumento Field device e lo standard Device Type Manager, test e diagnostica integrati, libreria DFB personalizzabile integrata e sicurezza informatica. Il software riduce i costi di progettazione offrendo un ambiente intuitivo unico per la configurazione del sistema automatizzato, per la progettazione, l'ingegnerizzazione, il collaudo, il funzionamento e la manutenzione dell'intero impianto. La licenza supporta Modicon M340, M1E, MC80, M580 e il modulo di sicurezza M580 (tutti i riferimenti con il componente aggiuntivo di sicurezza M580), Momentum, Premium e Quantum. Contribuisce a incrementare la produttività ingegneristica e a velocizzare i tempi di immissione sul mercato. Riduce i costi di progettazione e i tempi di collaudo riutilizzando e convertendo progetti già esistenti. Il software fornisce una facile gestione del ciclo di vita con compatibile con le versioni precedenti e con qualsiasi altra versione del PLC sul campo. Offre inoltre una facile migrazione da software e controllori precedenti.

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

funzione di comunicazione integrata

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

funzione di movimento integrata

funzione di analisi integrata

con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di configurazione integrata

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

biblioteca moduli

integrato

funzione di simulazione integrata

funzione diagnostica integrata

adatto per sistema operativo, altri

funzione di analisi integrata

Serie

EcoStruxure_Control_Expert__Unity_Pro_

Produttore

CONTROL EXPERT XL SINGLE LIC