›

USBTTL CONV.USB-TTL 3V+CAVO 1M8+MIC

Cod. Rexel GRF060800
Cod. Produttore F060800

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore USB-TTL
  • Tensione: 3 V
  • Cavo incluso: 1,8 metri
  • Microfono: Integrato
  • Interfaccia: USB a TTL
  • Uso: Programmazione elettronica
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Serie: GRF060800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore USB-TTL progettato per la comunicazione seriale a 3 volt, completo di cavo di collegamento lungo 1,8 metri e microfono integrato. Questo dispositivo consente la connessione semplice e affidabile tra interfacce USB e segnali TTL, ideale per applicazioni di programmazione e interfacciamento di dispositivi elettronici. La dotazione include un cavo di alta qualità che garantisce una trasmissione stabile dei dati, rendendo il convertitore adatto a utilizzi professionali nel campo dell'elettronica e dell'automazione.
USBTTL CONV.USB-TTL 3V+CAVO 1M8+MIC
€ 88,93 x 1 pz.
(pz.)