Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
ONCXONELT01EV4
Cod. Produttore
CXONELT01EV4
Cod. EAN
4547648871129

Informazioni di prodotto

plc- Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista

adatto per funzioni di sicurezza

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo Windows 2000

adatto per sistema operativo Windows XP

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

false

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di posizionamento integrata

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

Produttore

SOFTWARE-CXONELITE V4 - 1 LICENZA