› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TELERUTTORE-4KW10A.1AUXNA.ALIMENT24

Cod. Rexel ONJ7KN10D1024
Cod. Produttore J7KN10D1024
Cod. EAN 4548583135611

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Corrente nominale: 10 A
  • Contatto ausiliario: 1 NA integrato
  • Alimentazione bobina: 24 V 50/60Hz
  • Serie: J7KN
  • Consumo circuito controllo: 33-45 VA (AC)
  • Grado protezione: IP20 (finger proof BGV A2)
  • Certificazioni: CE, UL, GOST, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4 kW 10 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 27 V

TELERUTTORE-4KW10A.1AUXNA.ALIMENT24