› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TELERUTTORE-4KW10A1AUXNA.24VCC

Cod. Rexel ONJ7KN10D1024D
Cod. Produttore J7KN10D1024D
Cod. EAN 4548583135628

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Corrente nominale: 10 A
  • Contatti ausiliari: 1 NA integrato
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Consumo bobina AC: 33-45 VA inrush
  • Consumo bobina DC: 75 W inrush
  • Serie: J7KN
  • Omologazioni: CE, UL, GOST, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4 kW 10 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V.cc

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

TELERUTTORE-4KW10A1AUXNA.24VCC