› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TELERUTTORE-4KW10A1AUXNA110V50HZ

Cod. Rexel ONJ7KN10D10110
Cod. Produttore J7KN10D10110
Cod. EAN 4548583135567

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 4 kW
  • Corrente nominale: 10 A
  • Contatto ausiliario: 1 NA integrato
  • Alimentazione bobina: 110 V 50 Hz / 110-120 V 60 Hz
  • Serie: J7KN
  • Categoria di utilizzo: AC3
  • Voltaggio isolamento: 690 V AC
  • Consumo bobina AC: 33-45 VA inrush, 7-10 VA hold

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4 kW 10 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 122 V

TELERUTTORE-4KW10A1AUXNA110V50HZ