› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- NX. 16DI NPN

Cod. Rexel ONNXID5342
Cod. Produttore NXID5342
Cod. EAN 4549734450508

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Ingressi digitali: 16 NPN
  • Tipo terminali: Push-In Plus
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Corrente ingresso: 3.5 mA tip.
  • Tempo risposta: 20 μs max.
  • Metodo refresh I/O: Synchronous/Free-Run
  • Dimensioni: 12x100x71 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 16 Ingressi digitali NPN, Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

-8888 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,02 ... 0,4 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

15 ... 28,8 V

PLC- NX. 16DI NPN