Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
composizione
cassetta apparente
adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari
numero dei moduli (per costruzione modulare)
4
profondità dell'apparecchio
56 mm
numero di unità
1
direzione di montaggio
orizzontale
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
codice RAL (simile)
7035
con telaio di copertura
con ingresso del cavo
grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
132 mm
altezza dell'apparecchio
82 mm
Serie
CHORUS_BASE,DOMOTICS
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te