Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16503
Cod. Produttore
GW16503
Cod. EAN
8011564278059

Informazioni di prodotto

CONTENITORI PROTETTI 3P IP40 GRIGIO
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

composizione

cassetta apparente

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

profondità dell'apparecchio

56 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

7035

con telaio di copertura

con ingresso del cavo

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

99 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

grigio

Produttore

CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 3 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART