Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1712P
Cod. Produttore
SM1Z1712P
Cod. EAN
8013975224816

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65/4X
  • Dimensioni: L 100 mm
  • Peso prodotto: 345 g
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temp. impiego: -25°C a +60°C
  • Temp. stoccaggio: -50°C a +80°C
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1Z1712P
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1P... LARGHEZZA 100MM. CON PULSANTE PER ARRESTO D'EMERGENZA

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

154 mm

profondità

146,5 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da parete IP65 100mm con pulsante arresto emergenza per SM1P