Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1710R
Cod. Produttore
SM1Z1710R
Cod. EAN
8013975225325

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65 / 4X
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C a +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C a +80°C
  • Peso prodotto: 245 g
  • Larghezza: 100 mm
  • Attuatore: Rotativo nero
  • Serie: SM1R
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1R... CON ATTUATORE ROTATIVO NERO. LARGHEZZA 100MM

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

154 mm

profondità

138 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da parete IP65 per SM1R con maniglia attuatore rotativo nero 100mm