Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1701P
Cod. Produttore
SM1Z1701P
Cod. EAN
8013975219355

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1Z1701P
  • Peso: 235 g
  • Grado protezione IEC: IP65
  • Grado protezione UL: 4X
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temp. esercizio: -25°C / +60°C
  • Temp. stoccaggio: -50°C / +80°C
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN, UL
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1P... LARGHEZZA 80MM

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

135 mm

profondità

101 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da parete IP65 larghezza 80mm per SM1P protezione componenti elettrici

€ 16,96 x 1 pz.
(pz.)