Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1711P
Cod. Produttore
SM1Z1711P
Cod. EAN
8013975224809

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1Z1711P
  • Peso prodotto: 315 g
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C a +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C a +80°C
  • Grado protezione IEC: IP65
  • Grado protezione UL: 4X
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1P... LARGHEZZA 100MM

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

154 mm

profondità

85,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da parete IP65 per SM1P larghezza 100 mm