Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1705P
Cod. Produttore
SM1Z1705P
Cod. EAN
8013975219379

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Protezione UL: 4X frontale
  • Dimensioni: 87x132,5x70,5 mm
  • Peso prodotto: 205 g
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C/+60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C/+80°C
  • Serie: SM1P
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA INCASSO IP65 PER SM1P... LARGHEZZA 87MM

larghezza

87 mm

Tipologia

Incasso

altezza

132,5 mm

profondità

104 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da incasso IP65 per SM1P larghezza 87mm protezione alta

€ 15,35 x 1 pz.
(pz.)