Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1725R
Cod. Produttore
SM1Z1725R
Cod. EAN
8013975234235

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1Z1725R
  • Grado protezione: IP65 (IEC), 4X (UL)
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Peso prodotto: 245 g
  • Temperatura impiego: -25°C a +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C a +80°C
  • Dimensioni larghezza: 87 mm
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN, UL, cULus, EAC
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA INCASSO IP65 PER SM1R... CON ATTUATORE ROTATIVO GIALLO/ROSSO. LARGHEZZA 87MM

larghezza

87 mm

Tipologia

Incasso

altezza

160 mm

profondità

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da incasso IP65 per SM1R con maniglia rossa attuatore rotativo larghezza 87mm