› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore rifasamento 7,5KVAR 400V 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK

Cod. Rexel LWBFK0910A400
Cod. Produttore BFK0910A400
Cod. EAN 8013975163054

Informazioni principali

  • Tipo: Contattore rifasamento
  • Tensione max: 400 V AC
  • Potenza max: 7,5 KVAR
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Circuito comando: AC
  • Resistenze limitatrici: Incluse
  • Serie: BFK
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 7,5KVAR, 400VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

7,5 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Contattore rifasamento 7,5KVAR 400V 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK