› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore rifasamento 25KVAR 110V 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK per impianti fino 400V

Cod. Rexel LWBFK3200A110
Cod. Produttore BFK3200A110
Cod. EAN 8013975163511

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione bobina: 110VAC 50/60Hz
  • Potenza max: 25KVAR a 400V
  • Corrente nominale: 56A
  • Grado protezione: IP20 cablato
  • Frequenza impiego: 25-400Hz
  • Durata elettrica: 1.600.000 cicli
  • Serie: BFK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 25KVAR, 110VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

25 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore rifasamento 25KVAR 110V 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK per impianti fino 400V