Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFK2600A22060
Cod. Produttore
BFK2600A22060
Cod. EAN
8013975163450
Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 20KVAR, 220VAC 60HZ

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

20 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Produttore

Contattore rifasamento 20KVAR 220V 60Hz circuito comando AC tipo BFK