Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFK1210A400
Cod. Produttore
BFK1210A400
Cod. EAN
8013975163177

Informazioni di prodotto

CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 400V50/60HZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 12,5KVAR, 400VAC 50/60HZ

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

12,5 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Produttore

Contattore rifasamento 12,5 kVAR 400V 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK