Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF1810A230
Cod. Produttore
BF1810A230
Cod. EAN
8013975160527

Informazioni di prodotto

Contattore tripolare progettato per garantire efficienza e affidabilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con bobine a 230VAC 50/60Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile con corrente di impiego AC3 a 18A
  • Migliore efficienza energetica e sicurezza operativa
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 18A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

8,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Contattore tripolare 18A AC3 230VAC bobina 50/60Hz 1NA ausiliario uso industriale

€ 54,96 x 1 pz.