Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWCN4010220
Cod. Produttore
CN4010220
Cod. EAN
8013975143810
Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 40A AC1, 220...230VAC (4NA)

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

22 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

Contattore modulare 40A AC1 4 poli 220-230V uso industriale